Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 8X1050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5008X1050
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1738138
EAN/GTIN:
     4014486010244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Klassische Keilriemen DIN2215 8X1050 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 8, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1069 mm, Innenlaenge (Li): 1050 mm, Aussenlaenge (La): 1081 mm, 8X1050, 1738138, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
8
Riemenbreite:
8.000 mm
Riemenhoehe:
5.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1069.000 mm
Innenlaenge (Li):
1050.000 mm
Aussenlaenge (La):
1081.000 mm
Riemennummer:
entfaellt
Weitere Suchbegriffe: din 2215
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
172
20
€ 4,90*
ab € 4,61*
€ 5,71*
1
€ 4,95*
ab € 4,6675*
€ 6,7975*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,40*
€ 7,71*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,41*
€ 7,74*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 5,79*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.