Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 8X425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5008X425
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1797165
EAN/GTIN:
     4014486010022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Klassische Keilriemen DIN2215 8X425 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 8, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 444 mm, Innenlaenge (Li): 425 mm, Aussenlaenge (La): 456 mm, 8X425, 1797165, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
8
Riemenbreite:
8.000 mm
Riemenhoehe:
5.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
444.000 mm
Innenlaenge (Li):
425.000 mm
Aussenlaenge (La):
456.000 mm
Riemennummer:
entfaellt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
20
€ 4,90*
ab € 4,32*
€ 5,30*
1
€ 4,95*
ab € 4,4075*
€ 6,3175*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 7,29*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,14*
€ 7,31*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 5,43*
€ 7,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.