Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Doppelkeilriemen AA/HAAX2032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500AA/HAAX2032
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1624469
EAN/GTIN:
     4014486203448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelkeilriemen
Normalkeilriemen
optibelt normalkeilriemen
normalkeilriemen
Doppelkeilriemen AA/HAAX2032 Optibelt Doppelkeilriemen AA/HAAX2032, Herstellerartikelgruppe: Doppelkeilriemen, Riemenprofil: AA/HAA, Riemenbreite: 13,000 mm, Riemenhoehe: 10,000 mm, Bezugslaenge: 2032,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, AA/HAAX2032, 1624469, Optibelt, Doppelkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Doppelkeilriemen
Riemenprofil:
AA/HAA
Riemenbreite:
13.000 mm
Riemenhoehe:
10.000 mm
Bezugslaenge:
2032.000 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelkeilriemen aa
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 34,26*
€ 40,73*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 31,71*
€ 41,77*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,39*
€ 47,40*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 37,07*
€ 48,15*
1
€ 4,95*
ab € 43,748*
€ 56,498*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.