Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Doppelkeilriemen AA/HAAX2800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500AA/HAAX2800
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1693642
EAN/GTIN:
     4014486203493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelkeilriemen
Normalkeilriemen
optibelt normalkeilriemen
normalkeilriemen
Doppelkeilriemen AA/HAAX2800 Optibelt Doppelkeilriemen AA/HAAX2800, Herstellerartikelgruppe: Doppelkeilriemen, Riemenprofil: AA/HAA, Riemenbreite: 13,000 mm, Riemenhoehe: 10,000 mm, Bezugslaenge: 2800,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, AA/HAAX2800, 1693642, Optibelt, Doppelkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Doppelkeilriemen
Riemenprofil:
AA/HAA
Riemenbreite:
13.000 mm
Riemenhoehe:
10.000 mm
Bezugslaenge:
2800.000 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelkeilriemen aa
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 42,15*
€ 54,36*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 43,74*
€ 54,94*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 44,05*
€ 55,14*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 45,29*
€ 60,18*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,53*
€ 63,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.