| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500AA/HAAX3300 Herst.-Nr.: 1679784 EAN/GTIN: 4014486203509 |
| | |
|
| | |
| Doppelkeilriemen AA/HAAX3300 Optibelt Doppelkeilriemen AA/HAAX3300, Herstellerartikelgruppe: Doppelkeilriemen, Riemenprofil: AA/HAA, Riemenbreite: 13,000 mm, Riemenhoehe: 10,000 mm, Bezugslaenge: 3300,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, AA/HAAX3300, 1679784, Optibelt, Doppelkeilriemen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Doppelkeilriemen | Riemenprofil: | AA/HAA | Riemenbreite: | 13.000 mm | Riemenhoehe: | 10.000 mm | Bezugslaenge: | 3300.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 48,80* | € 60,93* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 53,26* | € 65,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,87* | € 67,07* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,22* | € 67,75* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,53* | € 72,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|