Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Kfz-Kraftband 2 Rippen Truck Power KBX AVXKB13X1475


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500AVXKB13X1475
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2-AVX13 1475TP4A
EAN/GTIN:
     4014486358476
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband optibelt
kraftband
Kfz-Kraftband 2 Rippen Truck Power KBX AVXKB13X1475 Optibelt Kfz-Kraftband 2 Rippen Truck Power KBX AVXKB13X1475, Herstellerartikelgruppe: Keilriemen, Riemenprofil: AVX_13, Riemenbreite: 13,000 mm, Riemenhoehe: 10,000 mm, Aussenlaenge (La): 1475,000 mm, eclass 5. 1. 2: 28019123, eclass 6. 2: 28019190, UNSPSC 11. 2: 26111801, AVXKB13X1475, 2-AVX13 1475TP4A, Optibelt, Kfz-Kraftband 2 Rippen Truck Power KBX
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
AVX_13
Riemenbreite:
13.000 mm
Riemenhoehe:
10.000 mm
Aussenlaenge (La):
1475.000 mm
Weitere Suchbegriffe: kraftband 2spa
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 16,83*
€ 21,98*
9 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 17,76*
€ 26,45*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 61,67*
€ 79,53*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.