Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Kfz-Kraftband 2 Rippen Truck Power KBX AVXKB13X2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500AVXKB13X2000
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2-AVX13 2000TP4A
EAN/GTIN:
     4014486358544
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband optibelt
kraftband
Kfz-Kraftband 2 Rippen Truck Power KBX AVXKB13X2000 Optibelt Kfz-Kraftband 2 Rippen Truck Power KBX AVXKB13X2000, Herstellerartikelgruppe: Keilriemen, Riemenprofil: AVX_13, Riemenbreite: 13,000 mm, Riemenhoehe: 10,000 mm, Aussenlaenge (La): 2000,000 mm, eclass 5. 1. 2: 28019123, eclass 6. 2: 28019190, UNSPSC 11. 2: 26111801, AVXKB13X2000, 2-AVX13 2000TP4A, Optibelt, Kfz-Kraftband 2 Rippen Truck Power KBX
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
AVX_13
Riemenbreite:
13.000 mm
Riemenhoehe:
10.000 mm
Aussenlaenge (La):
2000.000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 43,54*
€ 58,87*
49 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 55,01*
€ 80,74*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 76,53*
€ 97,72*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.