Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Doppelkeilriemen BB105 BB/HBB2740


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500BB/HBB2740
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1689037
EAN/GTIN:
     4014486203608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelkeilriemen
Normalkeilriemen
opti doppelkeilriemen bb116
normalkeilriemen
Doppelkeilriemen BB105 BB/HBB2740 Optibelt Doppelkeilriemen BB105 BB/HBB2740, Herstellerartikelgruppe: Doppelkeilriemen, Riemenprofil: BB/HBB, Riemenbreite: 17,000 mm, Riemenhoehe: 13,000 mm, Bezugslaenge: 2740,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, BB/HBB2740, 1689037, Optibelt, Doppelkeilriemen BB105
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Doppelkeilriemen
Riemenprofil:
BB/HBB
Riemenbreite:
17.000 mm
Riemenhoehe:
13.000 mm
Bezugslaenge:
2740.000 mm
Weitere Suchbegriffe: optibelt normalkeilriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 53,61*
€ 69,15*
27 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 65,50*
€ 81,03*
1
€ 4,95*
ab € 73,90*
€ 91,96*
1
€ 6,90*
ab € 66,80*
€ 94,73*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 80,55*
€ 99,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.