Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Optimat-Lochkeilriemen D/32 GRUeN


Menge:  Meter  
Produktinformationen
optibelt OPTIMAT OE O-OE 32 Standard / green Endliche Keilriemen, gelocht
optibelt OPTIMAT OE O-OE 32 Standard / green Endliche Keilriemen, gelocht
optibelt OPTIMAT OE O-OE 32 Standard / green Endliche Keilriemen, gelocht
Artikel-Nr.:
     1689-500D/32 GRÜN
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     22 00ZA
EAN/GTIN:
     4014486147841
Suchbegriffe:
Endliche Keilriemen
Lochkeilriemen
Normalkeilriemen
endliche keilriemen
Optimat-Lochkeilriemen D/32 GRUeN Optibelt Optimat-Lochkeilriemen D/32 GRUeN, Herstellerartikelgruppe: Riemen_Sonstige, Riemenbreite: 32,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111801, D/32 GRUeN, 22 00ZA, Optibelt, Optimat-Lochkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Riemen_Sonstige
Riemenbreite:
32.000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,8976*
€ 133,3778*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 168,24*
€ 209,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 203,75*
€ 253,31*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 209,22*
€ 248,97
pro Meter
ab 2 Meter
€ 208,38*
€ 247,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 194,09*
€ 230,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 186,17*
€ 221,54
pro Meter
ab 500 Meter
€ 168,24*
€ 200,21
pro Meter
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.