Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Flachzahnscheiben Taperlock H 100 TB 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500H 100 TB 25
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1619457
EAN/GTIN:
     4014486220612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Flachzahnscheiben Taperlock H 100 TB 25 ZRS-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 1610 Zaehnezalhl 25, H 100 TB 25, 1619457, Optibelt, Flachzahnscheiben Taperlock
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben Zoll Taperlock
Profil:
H
Zaehnezahl:
25
Ausfuehrung:
5F
Material:
Stahl C45
Buchsen-Nr.:
1610
Fuer Riemenbreite (mm):
25.400 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
99.690 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
106.000 mm
Nabenlaenge N (mm):
25.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 15,25*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,37*
€ 16,39*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,13*
€ 16,48*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 17,09*
€ 24,70*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.