Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Flachzahnscheiben Taperlock H 100 TB 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500H 100 TB 60
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1572148
EAN/GTIN:
     4014486221015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Flachzahnscheiben Taperlock H 100 TB 60 ZRS-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 2012 Zaehnezalhl 60, H 100 TB 60, 1572148, Optibelt, Flachzahnscheiben Taperlock
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben Zoll Taperlock
Profil:
H
Zaehnezahl:
60
Ausfuehrung:
9A
Material:
Grauguss GG25
Buchsen-Nr.:
2012
Fuer Riemenbreite (mm):
25.400 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
241.180 mm
Nabendurchmesser D (mm):
92.000 mm
Nabenlaenge N (mm):
32.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 42,60*
€ 56,70*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 41,70*
€ 56,97*
23 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 50,67*
€ 65,15*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 64,82*
€ 83,27*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.