Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Flachzahnscheiben Taperlock H 150 TB 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500H 150 TB 32
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1584895
EAN/GTIN:
     4014486220827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garagentorriemen
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Flachzahnscheiben Taperlock H 150 TB 32 ZRS-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 1610 Zaehnezalhl 32, H 150 TB 32, 1584895, Optibelt, Flachzahnscheiben Taperlock
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben Zoll Taperlock
Profil:
H
Zaehnezahl:
32
Ausfuehrung:
5WF
Material:
Stahl C45
Buchsen-Nr.:
1610
Fuer Riemenbreite (mm):
38.100 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
127.990 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
135.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
80.000 mm
Nabenlaenge N (mm):
25.000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,70*
€ 30,99*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,13*
€ 31,13*
1
€ 4,95*
ab € 33,4131*
€ 44,7331*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 34,25*
€ 45,72*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 32,86*
€ 49,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.