Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Flachzahnscheiben Taperlock H 150 TB 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500H 150 TB 48
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1559078
EAN/GTIN:
     4014486220988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Flachzahnscheiben Taperlock H 150 TB 48 ZRS-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 2012 Zaehnezalhl 48, H 150 TB 48, 1559078, Optibelt, Flachzahnscheiben Taperlock
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben Zoll Taperlock
Profil:
H
Zaehnezahl:
48
Ausfuehrung:
5WF
Material:
Stahl C45
Buchsen-Nr.:
2012
Fuer Riemenbreite (mm):
38.100 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
192.670 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
200.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
106.000 mm
Nabenlaenge N (mm):
32.000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,55*
€ 56,13*
10 Tage
17
€ 5,99*
ab € 41,68*
€ 56,39*
6 Tage
17
€ 4,90*
ab € 50,64*
€ 66,15*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 64,46*
€ 82,24*
Frei Haus
ab € 91,47*
€ 116,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.