Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Hochleistungsflachriemen HF 1000X25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500HF 1000X25
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     HF 1000 25
EAN/GTIN:
     4014486153699
Suchbegriffe:
Flachriemen
Endlose Hochleistungs-Flachriemen
Hochleistungs-Flachriemen
Hochleistungsflachriemen
Hochleistungsflachriemen HF 1000X25 Optibelt Hochleistungsflachriemen HF 1000X25, Herstellerartikelgruppe: Flachriemen, Riemenbreite: 25,000 mm, Riemenhoehe: 1,000 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 1000,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23170204, eclass 6. 2: 23170204, eclass 7. 1: 23170204, eclass 10. 1: 23170204, eclass 11: 23170204, UNSPSC 11. 2: 26111801, HF 1000X25, HF 1000 25, Optibelt, Hochleistungsflachriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachriemen
Riemenbreite:
25.000 mm
Riemenhoehe:
1.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1000.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,64*
€ 24,51*
1
€ 4,95*
ab € 20,276*
€ 28,656*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 27,85*
€ 38,46*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 29,55*
€ 45,10*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.