| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500HF 1800X35 Herst.-Nr.: HF 1800 35 EAN/GTIN: 4014486163957 |
| |
|
| | |
| Hochleistungsflachriemen HF 1800X35 Optibelt Hochleistungsflachriemen HF 1800X35, Herstellerartikelgruppe: Flachriemen, Riemenbreite: 35,000 mm, Riemenhoehe: 1,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23170204, eclass 6. 2: 23170204, eclass 7. 1: 23170204, eclass 10. 1: 23170204, eclass 11: 23170204, UNSPSC 11. 2: 26111801, HF 1800X35, HF 1800 35, Optibelt, Hochleistungsflachriemen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Flachriemen | Riemenbreite: | 35.000 mm | Riemenhoehe: | 1.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,40* | € 43,10* | | | | | 28 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 40,03* | € 58,39* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 51,00* | € 66,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|