Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Schmalkeilriemen SPCX7500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500SPCX7500
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1694607
EAN/GTIN:
     4014486079791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Schmalkeilriemen SPCX7500 optibelt-SK Hochleistungs-Schmalkeilriemen ummantelt DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, Profil: SPC (22 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 7500 mm, Innenlaenge (Li): 7417 mm, Aussenlaenge (La): 7530 mm, SPCX7500, 1694607, Optibelt, Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
SPC
Riemenbreite:
22.000 mm
Riemenhoehe:
18.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
7500.000 mm
Innenlaenge (Li):
7417.000 mm
Aussenlaenge (La):
7530.000 mm
Riemennummer:
entfaellt
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen optibelt, din 7753
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 125,75*
€ 140,12*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 128,25*
€ 143,88*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 128,77*
€ 148,59*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 136,06*
€ 151,35*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,42*
€ 170,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,39*
€ 169,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.