Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1108 TB SPA 0067-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500TB SPA 0067-2
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1633556
EAN/GTIN:
     4014486244915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1108 TB SPA 0067-2 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 1108, Material GG-20, Profil SPA/13, Richt-/Wirkdurchmesser 67 mm, 2 -rillig, Vollscheibe nach Bild 6, Gewicht ca. 0,5 Kg, TB SPA 0067-2, 1633556, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1108
Weitere Informationen:
Profil:
SPA
Anzahl der Rillen:
2.000
Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd):
67.000 mm
Buchse:
1108.000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,45*
€ 6,47*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 7,05*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 6,61*
€ 9,28*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 7,31*
€ 10,25*
€ 4,95*
ab € 7,6516*
€ 10,7716*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.