Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1210 TB SPA 0090-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500TB SPA 0090-1
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1668628
EAN/GTIN:
     4014486245042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1210 TB SPA 0090-1 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 1210, Material GG-20, Profil SPA/13, Richt-/Wirkdurchmesser 90 mm, 1 -rillig, Vollscheibe nach Bild 8, Gewicht ca. 0,7 Kg, TB SPA 0090-1, 1668628, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1210
Weitere Informationen:
Profil:
SPA
Anzahl der Rillen:
1.000
Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd):
90.000 mm
Buchse:
1210.000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
477
1
€ 5,99*
ab € 4,25*
€ 6,20*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 6,65*
1 Tag
6
5
€ 4,90*
ab € 5,01*
€ 6,88*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 6,23*
€ 8,72*
1 Tag
1
1
€ 8,50*
ab € 6,27*
€ 8,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.