| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500TB SPA 0190-2 Herst.-Nr.: 1515638 EAN/GTIN: 4014486245684 |
| | |
|
| | |
| Taperlock Keilriemenscheiben fuer 2012 TB SPA 0190-2 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 2012, Material GG-20, Profil SPA/13, Richt-/Wirkdurchmesser 190 mm, 2 -rillig, Bodenscheibe nach Bild 9, Gewicht ca. 3,8 Kg, TB SPA 0190-2, 1515638, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben fuer 2012 Weitere Informationen: | | Profil: | SPA | Anzahl der Rillen: | 2.000 | Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd): | 190.000 mm | Buchse: | 2012.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,12* | € 26,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,77* | € 28,20* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 27,58* | € 36,04* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 31,8137* | € 40,7737* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,65* | € 45,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|