| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500TB SPA 0560-4 Herst.-Nr.: 1631544 EAN/GTIN: 4014486246308 |
| | |
|
| | |
| Taperlock Keilriemenscheiben fuer 3535 TB SPA 0560-4 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 3535, Material GG-20, Profil SPA/13, Richt-/Wirkdurchmesser 560 mm, 4 -rillig, Armscheibe nach Bild 7, Gewicht ca. 26,7 Kg, TB SPA 0560-4, 1631544, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben fuer 3535 Weitere Informationen: | | Profil: | SPA | Anzahl der Rillen: | 4.000 | Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd): | 560.000 mm | Buchse: | 3535.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 124,85* | € 143,8344* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,75* | € 149,57* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 176,89* | € 195,71* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 194,75* | € 215,90* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 204,1439* | € 226,6439* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|