Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Keilriemenscheiben TB SPB 0160-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500TB SPB 0160-1
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1503734
EAN/GTIN:
     4014486246681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Taperlock Keilriemenscheiben TB SPB 0160-1 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 1610, Material GG-20, Profil SPB/17, Richt-/Wirkdurchmesser 160 mm, 1 -rillig, Vollscheibe nach Bild 8, Gewicht ca. 2,5 Kg, TB SPB 0160-1, 1503734, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben
Weitere Informationen:
Profil:
SPB
Anzahl der Rillen:
1.000
Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd):
160.000 mm
Buchse:
1610.000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
103
€ 5,99*
ab € 11,53*
€ 16,56*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 12,46*
€ 17,22*
6 Tage
103
€ 4,90*
ab € 13,09*
€ 18,18*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 16,33*
€ 22,50*
5 Tage
25
€ 4,30*
ab € 16,20*
€ 23,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.