| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500TB SPB 0630-10 Herst.-Nr.: 1571020 EAN/GTIN: 4014486248180 |
| | |
|
| | |
| Taperlock Keilriemenscheiben TB SPB 0630-10 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 4545, Material GG-20, Profil SPB/17, Richt-/Wirkdurchmesser 630 mm, 10-rillig, Armscheibe nach Bild 10, Gewicht ca. 72 Kg, TB SPB 0630-10, 1571020, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben Weitere Informationen: | | Profil: | SPB | Anzahl der Rillen: | 10.000 | Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd): | 630.000 mm | Buchse: | 4545.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 388,38* | € 460,2324* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 418,12* | € 479,37* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 551,53* | € 624,21* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 596,26* | € 674,11* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 1.295,44* | € 1.378,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|