| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500TB SPB 0630-2 Herst.-Nr.: 1685544 EAN/GTIN: 4014486248128 |
| | |
|
| | |
| Taperlock Keilriemenscheiben TB SPB 0630-2 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 3020, Material GG-20, Profil SPB/17, Richt-/Wirkdurchmesser 630 mm, 2 -rillig, Armscheibe nach Bild 7, Gewicht ca. 18,5 Kg, TB SPB 0630-2, 1685544, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben Weitere Informationen: | | Profil: | SPB | Anzahl der Rillen: | 2.000 | Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd): | 630.000 mm | Buchse: | 3020.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 104,82* | € 122,95* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,81* | € 127,90* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,73* | € 166,50* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,00* | € 267,55* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 379,20* | € 410,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|