Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1108 TB SPZ 0071-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500TB SPZ 0071-1
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1530526
EAN/GTIN:
     4014486249804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1108 TB SPZ 0071-1 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 1108, Material GG-20, Profil SPZ/10, Richt-/Wirkdurchmesser 71 mm, 1 -rillig, Vollscheibe nach Bild 8, Gewicht ca. 0,3 Kg, TB SPZ 0071-1, 1530526, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1108
Weitere Informationen:
Profil:
SPZ
Anzahl der Rillen:
1.000
Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd):
71.000 mm
Buchse:
1108.000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,98*
€ 4,34*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 4,60*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,31*
€ 6,07*
2 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 4,41*
€ 6,20*
5 Tage
28
1
€ 4,30*
ab € 4,56*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.