Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1210 TB SPZ 0085-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500TB SPZ 0085-1
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1510757
EAN/GTIN:
     4014486249903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1210 TB SPZ 0085-1 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 1210, Material GG-20, Profil SPZ/10, Richt-/Wirkdurchmesser 85 mm, 1 -rillig, Vollscheibe nach Bild 8, Gewicht ca. 0,6 Kg, TB SPZ 0085-1, 1510757, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1210
Weitere Informationen:
Profil:
SPZ
Anzahl der Rillen:
1.000
Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd):
85.000 mm
Buchse:
1210.000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
505
1
€ 5,99*
ab € 3,80*
€ 5,56*
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 5,90*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,42*
€ 6,13*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,53*
€ 7,77*
1 Tag
1
1
€ 8,50*
ab € 5,65*
€ 7,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.