| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500XPAX1320 XEP Herst.-Nr.: 1014196 EAN/GTIN: 4044978160263 |
| | |
|
| | |
| SUPER XE-POWER PRO XPAX1320 XEP Opti-Super X-Power M=S Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, Profil: XPA (12,7 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1320 mm, Innenlaenge (Li): 1275 mm, Aussenlaenge (La): 1338 mm, XPAX1320 XEP, 1014196, Optibelt, SUPER XE-POWER PRO Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Keilriemen | Riemenprofil: | XPA | Riemenbreite: | 12.700 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 1320.000 mm | Innenlaenge (Li): | 1275.000 mm | Aussenlaenge (La): | 1338.000 mm | Riemennummer: | entfaellt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 9,1775* | € 12,8675* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,93* | € 14,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,54* | € 14,81* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 10,55* | € 14,87* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 11,06* | € 15,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|