Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt SUPER XE-POWER PRO XPZX1112 XEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500XPZX1112 XEP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1014134
EAN/GTIN:
     4044978161055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
SUPER XE-POWER PRO XPZX1112 XEP Opti-Super X-Power M=S Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, Profil: XPZ (9,7 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1112 mm, Innenlaenge (Li): 1074 mm, Aussenlaenge (La): 1125 mm, XPZX1112 XEP, 1014134, Optibelt, SUPER XE-POWER PRO
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
XPZ
Riemenbreite:
9.700 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1112.000 mm
Innenlaenge (Li):
1074.000 mm
Aussenlaenge (La):
1125.000 mm
Riemennummer:
entfaellt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 6,91*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 5,35*
€ 8,04*
1
€ 4,95*
ab € 5,6025*
€ 8,1625*
1
€ 8,95*
ab € 6,11*
€ 9,17*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 6,49*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.