| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500XPZX1600 XEP Herst.-Nr.: 1014176 EAN/GTIN: 4044978161321 |
| | |
|
| | |
| SUPER XE-POWER PRO XPZX1600 XEP Opti-Super X-Power M=S Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, Profil: XPZ (9,7 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1600 mm, Innenlaenge (Li): 1562 mm, Aussenlaenge (La): 1613 mm, XPZX1600 XEP, 1014176, Optibelt, SUPER XE-POWER PRO Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Keilriemen | Riemenprofil: | XPZ | Riemenbreite: | 9.700 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 1600.000 mm | Innenlaenge (Li): | 1562.000 mm | Aussenlaenge (La): | 1613.000 mm | Riemennummer: | entfaellt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,9075* | € 11,3075* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,61* | € 12,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,21* | € 13,07* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 9,22* | € 13,11* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,18* | € 13,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|