| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500XPZX3550 XEP Herst.-Nr.: 1014247 EAN/GTIN: 4044978162472 |
| | |
|
| | |
| SUPER XE-POWER PRO XPZX3550 XEP Opti-Super X-Power M=S Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, Profil: XPZ (9,7 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 3550 mm, Innenlaenge (Li): 3512 mm, Aussenlaenge (La): 3563 mm, XPZX3550 XEP, 1014247, Optibelt, SUPER XE-POWER PRO Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Keilriemen | Riemenprofil: | XPZ | Riemenbreite: | 9.700 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 3550.000 mm | Innenlaenge (Li): | 3512.000 mm | Aussenlaenge (La): | 3563.000 mm | Riemennummer: | entfaellt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 17,815* | € 24,575* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,45* | € 28,16* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 20,54* | € 28,26* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,50* | € 28,99* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,15* | € 30,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|