| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500XPZX687 XEP Herst.-Nr.: 1014039 EAN/GTIN: 4044978160768 |
| | |
|
| | |
| SUPER XE-POWER PRO XPZX687 XEP Opti-Super X-Power M=S Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, Profil: XPZ (9,7 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 687 mm, Innenlaenge (Li): 649 mm, Aussenlaenge (La): 700 mm, XPZX687 XEP, 1014039, Optibelt, SUPER XE-POWER PRO Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Keilriemen | Riemenprofil: | XPZ | Riemenbreite: | 9.700 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 687.000 mm | Innenlaenge (Li): | 649.000 mm | Aussenlaenge (La): | 700.000 mm | Riemennummer: | entfaellt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,0175* | € 5,8175* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,37* | € 6,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,62* | € 6,70* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 4,63* | € 6,72* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,59* | € 6,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|