| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500XPZX787 XEP Herst.-Nr.: 1014089 EAN/GTIN: 4044978160836 |
| | |
|
| | |
| SUPER XE-POWER PRO XPZX787 XEP Opti-Super X-Power M=S Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, Profil: XPZ (9,7 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 787 mm, Innenlaenge (Li): 749 mm, Aussenlaenge (La): 800 mm, XPZX787 XEP, 1014089, Optibelt, SUPER XE-POWER PRO Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Keilriemen | Riemenprofil: | XPZ | Riemenbreite: | 9.700 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 787.000 mm | Innenlaenge (Li): | 749.000 mm | Aussenlaenge (La): | 800.000 mm | Riemennummer: | entfaellt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,9975* | € 5,8375* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,37* | € 6,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,65* | € 6,72* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 4,64* | € 6,75* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,60* | € 6,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|