Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates POWERGRIP® HTD® 123 3M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502123 3M 6
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9293-40815
EAN/GTIN:
     5412571282856
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
POWERGRIP® HTD® 123 3M 6 Gates POWERGRIP® HTD® 123 3M 6, Riemenprofil: 3M, Riemenbreite: 6,000 mm, UNSPSC 11. 2: , 123 3M 6, 9293-40815, Gates, POWERGRIP® HTD®
Weitere Informationen:
Riemenprofil:
3M
Riemenbreite:
6.000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
80
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 2,99*
Lager 1689
80
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 3,55*
48 Tage
unbekannt
80
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 206,36*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 284,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.