| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-502PC2 8MGT 4400 36 Herst.-Nr.: 9275-09151 EAN/GTIN: 5414465328817 |
| |
|
| | |
| POLYCHAIN® GT2 PC2 8MGT 4400 36 Gates POLYCHAIN® GT2 PC2 8MGT 4400 36, Herstellerartikelgruppe: Zahnriemen, Riemenprofil: 8MGT, Riemenbreite: 36,000 mm, UNSPSC 11. 2: , PC2 8MGT 4400 36, 9275-09151, Gates, POLYCHAIN® GT2 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Zahnriemen | Riemenprofil: | 8MGT | Riemenbreite: | 36.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 433,06* | € 505,27* | | | | | 51 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 436,20* | € 507,68* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 438,39* | € 511,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|