Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER Schneideisen 60000-M2 60000-M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-58060000-M2
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     60000-M2
EAN/GTIN:
     4042446038069
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Schneideisen 60000-M2 60000-M2 Schneideisen, Fuer lang- und kurzspanende Werkstoffe, 60000-M2, 60000-M2, WALTER, Schneideisen 60000-M2
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Ebene 1:
Schneideisen
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0160
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
SEH
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
f1
Aufnahmedurchmesser d1:
16.000 mm
Gesamtlaenge I1:
5.000 mm
Schneidrichtung:
R
eClass 5.1.2:
24310603
eClass 6.2:
23149000
eClass 7.1:
21180305
eClass 10.1:
38050406
eClass 11:
38050406
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,39*
€ 60,28*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,41*
€ 60,65*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 52,12*
€ 68,01*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.