Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

WALTER VHM-Bohrer mit Kuehlkanal A6885TFP-9/64IN A6885TFP-9/64IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580A6885TFP-9/64IN
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A6885TFP-9/64IN
EAN/GTIN:
     4031132269696
Suchbegriffe:
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kuehlkanal A6885TFP-9/64IN A6885TFP-9/64IN VHM-Bohrer mit Kuehlkanal A6885TFP-9/64IN, A6885TFP-9/64IN, A6885TFP-9/64IN, WALTER, VHM-Bohrer mit Kuehlkanal A6885TFP-9/64IN
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Bohren
Ebene 1:
Vollbohren
Ebene 2:
VHM-Bohrwerkzeuge
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
1
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0060
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h6
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
30.000 °
Aufnahmedurchmesser d1:
6.000 mm
Gesamtlaenge I1:
156.000 mm
Auskraglaenge I2:
114.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
3.000
eClass 5.1.2:
24310200
eClass 6.2:
23120390
eClass 7.1:
21180101
eClass 10.1:
38050609
eClass 11:
38050609
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,00*
€ 449,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,47*
€ 448,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,10*
€ 417,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,06*
€ 404,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,27*
€ 379,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.