Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-Eck-/Nutfraeser AH2038217-5/16-0.020 AH2038217-5/16-0.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580AH2038217-5/16-0.020
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AH2038217-5/16-0.020
EAN/GTIN:
     4042446250706
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser
VHM-Eck-/Nutfraeser AH2038217-5/16-0. 020 AH2038217-5/16-0. 020 VHM-Eck-/Nutfraeser AH2038217-5/16-0. 020, AH2038217-5/16-0. 020, AH2038217-5/16-0. 020, WALTER, VHM-Eck-/Nutfraeser AH2038217-5/16-0. 020
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fraesen
Ebene 1:
VHM-. Keramik- und PKD-Fraeswerkzeuge
Ebene 2:
VHM-Fraeswerkzeuge
Schneiddurchmesser Dc:
7.940 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
3
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0375
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h5
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
38.000 °
Schneidenlaenge Lc:
20.650 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
9.525 mm
Gesamtlaenge I1:
76.200 mm
Auskraglaenge I2:
36.500 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
4.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
4.000
eClass 5.1.2:
24310803
eClass 6.2:
23152106
eClass 7.1:
21180602
eClass 10.1:
38050315
eClass 11:
38050315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,62*
€ 186,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.