Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer AK2231407-UNC1/4 AK2231407-UNC1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580AK2231407-UNC1/4
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK2231407-UNC1/4
EAN/GTIN:
     4042446299491
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNC-Gewindebohrer
unc-gewindebohrer 1/4 "
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer AK2231407-UNC1/4 AK2231. . . HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer, Fuer kurz- und langspanende ISO K Werkstoffe (GJL / GJS / GGV), Fuer kurzspanenden Al-Legierungen (Si-Gehalt > 7 %), AK2231407-UNC1/4, AK2231407-UNC1/4, WALTER, HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer AK2231407-UNC1/4
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
2
Aufnahmeform, maschinenseitig:
21
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0255
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h9
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
0.000 °
Aufnahmedurchmesser d1:
6.477 mm
Gesamtlaenge I1:
82.540 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310600
eClass 6.2:
23140300
eClass 7.1:
21180302
eClass 10.1:
38050409
eClass 11:
38050409
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,81*
€ 51,07*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 42,08*
€ 57,36*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,19*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,97*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.070.ER32
ab € 161,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.100.ER20
ab € 158,90*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.100.ER32
ab € 179,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT50.100.ER32
ab € 246,96*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT50.075.ER32
ab € 246,73*
Sonstiges
WALTER
A320M.0.40.110.19
ab € 779,46*
Sonstiges
WALTER
5007587
ab € 1.380,21*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 327,62*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 328,78*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 408,75*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 409,98*
Sonstiges
WALTER
6261638
ab € 192,94*
Sonstiges
WALTER
6261647
ab € 238,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.