Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER Feinbohrwerkzeug B3230.C3.026-032.Z1.TC06 B3230.C3.026-032.Z1.TC06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580B3230.C3.026-032.Z1.TC06
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     B3230.C3.026-032.Z1.TC06
EAN/GTIN:
     0000959326855
Suchbegriffe:
KFZ-Aufbohrwerkzeug
Feinbohrwerkzeug B3230. C3. 026-032. Z1. TC06 B3230. C3. 026-0. . . Feinbohrwerkzeug B3230. C3. 026-032. Z1. TC06, B3230. C3. 026-032. Z1. TC06, B3230. C3. 026-032. Z1. TC06, WALTER, Feinbohrwerkzeug B3230. C3. 026-032. Z1. TC06
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Bohren
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
9
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0320
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
CCS
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Maximaler Schnittdurchmesser Da:
32.500 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
32.000 mm
Gesamtlaenge I1:
99.000 mm
Auskraglaenge I2:
80.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
1.000
eClass 5.1.2:
23090304
eClass 6.2:
22100306
eClass 7.1:
21019103
eClass 10.1:
39092912
eClass 11:
39092912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.052,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.197,01*
€ 1.424,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,28*
€ 1.400,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.100,55*
€ 1.309,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.074,97*
€ 1.279,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,03*
€ 1.251,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.