Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER Feinbohrwerkzeug B3230.N8.360-430.Z1.CC06 B3230.N8.360-430.Z1.CC06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580B3230.N8.360-430.Z1.CC06
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     B3230.N8.360-430.Z1.CC06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Aufbohrwerkzeug
Feinbohrwerkzeug B3230. N8. 360-430. Z1. CC06 B3230. N8. 360-4. . . Feinbohrwerkzeug B3230. N8. 360-430. Z1. CC06, B3230. N8. 360-430. Z1. CC06, B3230. N8. 360-430. Z1. CC06, WALTER, Feinbohrwerkzeug B3230. N8. 360-430. Z1. CC06
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Bohren
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
9
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0800
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
NCT
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Maximaler Schnittdurchmesser Da:
430.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
80.000 mm
Gesamtlaenge I1:
168.000 mm
Auskraglaenge I2:
150.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
3.000
eClass 5.1.2:
23090304
eClass 6.2:
22100306
eClass 7.1:
21019103
eClass 10.1:
39092912
eClass 11:
39092912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.330,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.563,01*
€ 4.239,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.532,25*
€ 4.203,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.407,02*
€ 4.054,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.348,62*
€ 3.984,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.330,46*
€ 3.963,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.