Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER Feinbohrwerkzeug B3230.UC6.110-153.Z1TC11 B3230.UC6.110-153.Z1TC11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580B3230.UC6.110-153.Z1TC11
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     B3230.UC6.110-153.Z1TC11
EAN/GTIN:
     0000959003855
Suchbegriffe:
KFZ-Aufbohrwerkzeug
Feinbohrwerkzeug B3230. UC6. 110-153. Z1TC11 B3230. UC6. 110-. . . Feinbohrwerkzeug B3230. UC6. 110-153. Z1TC11, B3230. UC6. 110-153. Z1TC11, B3230. UC6. 110-153. Z1TC11, WALTER, Feinbohrwerkzeug B3230. UC6. 110-153. Z1TC11
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Bohren
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
9
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0630
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
CCS
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Maximaler Schnittdurchmesser Da:
153.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
63.000 mm
Gesamtlaenge I1:
148.000 mm
Auskraglaenge I2:
110.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
3.000
eClass 5.1.2:
23090304
eClass 6.2:
22100306
eClass 7.1:
21019103
eClass 10.1:
39092912
eClass 11:
39092912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.492,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.648,86*
€ 1.962,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.634,90*
€ 1.945,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.566,35*
€ 1.863,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.525,79*
€ 1.815,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.492,67*
€ 1.776,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.