Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER Feinbohrwerkzeug B3230.UC6.36-40.Z1TC11.M B3230.UC6.36-40.Z1TC11.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580B3230.UC6.36-40.Z1TC11.M
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     B3230.UC6.36-40.Z1TC11.M
EAN/GTIN:
     0000959029855
Suchbegriffe:
KFZ-Aufbohrwerkzeug
Feinbohrwerkzeug B3230. UC6. 36-40. Z1TC11. M B3230. UC6. 36-4. . . Feinbohrwerkzeug B3230. UC6. 36-40. Z1TC11. M, B3230. UC6. 36-40. Z1TC11. M, B3230. UC6. 36-40. Z1TC11. M, WALTER, Feinbohrwerkzeug B3230. UC6. 36-40. Z1TC11. M
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Bohren
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
9
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0630
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
CCS
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Maximaler Schnittdurchmesser Da:
40.500 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
63.000 mm
Gesamtlaenge I1:
218.000 mm
Auskraglaenge I2:
180.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
3.000
eClass 5.1.2:
23090304
eClass 6.2:
22100306
eClass 7.1:
21019103
eClass 10.1:
39092912
eClass 11:
39092912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.702,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.871,35*
€ 2.226,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.855,01*
€ 2.207,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.777,34*
€ 2.115,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.733,33*
€ 2.062,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.702,62*
€ 2.026,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.