Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER Feinbohrwerkzeug B3230.UC8.430-500.Z1WC05 B3230.UC8.430-500.Z1WC05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580B3230.UC8.430-500.Z1WC05
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     B3230.UC8.430-500.Z1WC05
EAN/GTIN:
     0000837390855
Suchbegriffe:
KFZ-Aufbohrwerkzeug
Feinbohrwerkzeug B3230. UC8. 430-500. Z1WC05 B3230. UC8. 430-. . . Feinbohrwerkzeug B3230. UC8. 430-500. Z1WC05, B3230. UC8. 430-500. Z1WC05, B3230. UC8. 430-500. Z1WC05, WALTER, Feinbohrwerkzeug B3230. UC8. 430-500. Z1WC05
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Bohren
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
9
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0800
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
CCS
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Maximaler Schnittdurchmesser Da:
500.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
80.000 mm
Gesamtlaenge I1:
208.000 mm
Auskraglaenge I2:
160.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
3.000
eClass 5.1.2:
23090304
eClass 6.2:
22100306
eClass 7.1:
21019103
eClass 10.1:
39092912
eClass 11:
39092912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.241,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.472,77*
€ 4.132,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.431,64*
€ 4.083,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.317,85*
€ 3.948,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.266,61*
€ 3.887,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.241,26*
€ 3.857,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.