Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER Spanneinheiten Typ 2080 / 2085 C5-RC2080-77110A C5-RC2080-77110A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580C5-RC2080-77110A
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C5-RC2080-77110A
EAN/GTIN:
     0000349947967
Spanneinheiten Typ 2080 / 2085 C5-RC2080-77110A C5-RC208. . . Spanneinheiten Typ 2080 / 2085, Manuell betaetigt, Mit quadratischem Schaft fuer die Aussenbearbeitung, C5-RC2080-77110A, C5-RC2080-77110A, WALTER, Spanneinheiten Typ 2080 / 2085 C5-RC2080-77110A
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Aufnahmen
Ebene 1:
Stehende Aufnahmen
Ebene 2:
Walter Capto TM Spanneinheiten
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
1
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
3233
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
VKT
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser d1:
50.000 mm
Gesamtlaenge I1:
110.000 mm
Auskraglaenge I2:
75.500 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
2.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
2.000
eClass 5.1.2:
23120403
eClass 6.2:
22101713
eClass 7.1:
21022003
eClass 10.1:
39161113
eClass 11:
39161113
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.207,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.312,39*
€ 1.561,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,62*
€ 1.532,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.233,16*
€ 1.467,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.215,01*
€ 1.445,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.207,16*
€ 1.436,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.