Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER Rhombisch positiv 80° CCMT060204-MM4 WSM20S CCMT060204-MM4 WSM20S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580CCMT060204-MM4 WSM20S
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     CCMT060204-MM4 WSM20S
EAN/GTIN:
     0000797084948
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv 80° CCMT060204-MM4 WSM20S CCMT060204-M. . . Rhombisch positiv 80° CCMT060204-MM4 WSM20S, CCMT060204-MM4 WSM20S, CCMT060204-MM4 WSM20S, WALTER, Rhombisch positiv 80° CCMT060204-MM4 WSM20S
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Bohren
Ebene 1:
Auf- und Feinbohren
Ebene 2:
Wendeschneidplatten zum Aufbohren
eClass 5.1.2:
24320805
eClass 6.2:
23190105
eClass 7.1:
21182003
eClass 10.1:
38030305
eClass 11:
38030305
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 7,42*
€ 9,33*
8 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 9,37*
Lager 1689
10
€ 3,19*
ab € 8,18*
€ 10,23*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.