Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER Kopier-Schlichtfraeser F2139.5.25.190.20 F2139.5.25.190.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580F2139.5.25.190.20
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F2139.5.25.190.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Kopier-Schlichtfraeser F2139. 5. 25. 190. 20 F2139. 5. 25. 190. 20 Kopier-Schlichtfraeser, Fuer die HSC-Bearbeitung, 1 Schneidkante pro Wendeschneidplatte, F2139. 5. 25. 190. 20, F2139. 5. 25. 190. 20, WALTER, Kopier-Schlichtfraeser F2139. 5. 25. 190. 20
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fraesen
Ebene 1:
Fraeswerkzeuge mit Wendeschneidplatten
Ebene 2:
Fraeswerkzeuge mit Wendeschneidplatten
Schneiddurchmesser Dc:
20.000 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
10
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0200
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h6
Schneidenlaenge Lc:
10.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
20.000 mm
Gesamtlaenge I1:
190.000 mm
Auskraglaenge I2:
76.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24311500
eClass 6.2:
23159000
eClass 7.1:
21180811
eClass 10.1:
38050108
eClass 11:
38050108
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,57*
€ 260,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,47*
€ 257,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,73*
€ 244,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,74*
€ 212,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.