Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER Octagon-Planfraeser F4080.UB26.076DC.Z07.03 F4080.UB26.076DC.Z07.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580F4080.UB26.076DC.Z07.03
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F4080.UB26.076DC.Z07.03
EAN/GTIN:
     0000727072724
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf
Octagon-Planfraeser F4080. UB26. 076DC. Z07. 03 F4080. UB26. 07. . . Octagon-Planfraeser, 8 Schneidkanten pro Wendeschneidplatte, F4080. UB26. 076DC. Z07. 03, F4080. UB26. 076DC. Z07. 03, WALTER, Octagon-Planfraeser F4080. UB26. 076DC. Z07. 03
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fraesen
Ebene 1:
Fraeswerkzeuge mit Wendeschneidplatten
Ebene 2:
Fraeswerkzeuge mit Wendeschneidplatten
Schneiddurchmesser Dc:
76.200 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
3
Aufnahmeform, maschinenseitig:
12
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
1000
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
FDA
Aufnahmeart, maschinenseitig:
0
Maximaler Schnittdurchmesser Da:
84.201 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
25.400 mm
Gesamtlaenge I1:
50.013 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
3.000
eClass 5.1.2:
24311504
eClass 6.2:
23159102
eClass 7.1:
21180901
eClass 10.1:
38050104
eClass 11:
38050104
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,54*
€ 876,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,02*
€ 846,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,54*
€ 788,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,99*
€ 774,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,38*
€ 756,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.