Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER HSS-Maschinen-Reibahlen mit MK F4152-10 F4152-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580F4152-10
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F4152-10
EAN/GTIN:
     4031132189574
HSS-Maschinen-Reibahlen mit MK F4152-10 F4152-10 HSS-Maschinen-Reibahlen mit MK F4152-10, F4152-10, F4152-10, WALTER, HSS-Maschinen-Reibahlen mit MK F4152-10
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Bohren
Ebene 1:
Reiben
Ebene 2:
VHM- und HSS-Reibahlen
Schneiddurchmesser Dc:
10.000 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
8
Aufnahmeform, maschinenseitig:
20
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0010
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
MKG
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Drallrichtung:
L
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
7.000 °
Schneidenlaenge Lc:
38.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
1.000 mm
Gesamtlaenge I1:
168.000 mm
Auskraglaenge I2:
106.700 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310700
eClass 6.2:
23149102
eClass 7.1:
21180401
eClass 10.1:
38050402
eClass 11:
38050402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.