Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER Igel-Fraeser F5038.B16.040.Z03.32 F5038.B16.040.Z03.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580F5038.B16.040.Z03.32
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F5038.B16.040.Z03.32
EAN/GTIN:
     k.A.
Igel-Fraeser F5038. B16. 040. Z03. 32 F5038. B16. 040. Z03. 32 Igel-Fraeser, Vollzahnige Ausfuehrung, 4 Schneidkanten pro Wendeschneidplatte, tangentiale Anordnung, F5038. B16. 040. Z03. 32, F5038. B16. 040. Z03. 32, WALTER, Igel-Fraeser F5038. B16. 040. Z03. 32
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fraesen
Ebene 1:
Fraeswerkzeuge mit Wendeschneidplatten
Ebene 2:
Fraeswerkzeuge mit Wendeschneidplatten
Schneiddurchmesser Dc:
40.000 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
1
Aufnahmeform, maschinenseitig:
12
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0160
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
FDA
Aufnahmeart, maschinenseitig:
0
Aufnahmedurchmesser d1:
16.000 mm
Gesamtlaenge I1:
55.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
1.000
eClass 5.1.2:
24311602
eClass 6.2:
23159201
eClass 7.1:
21180904
eClass 10.1:
38050101
eClass 11:
38050101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 825,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,96*
€ 1.114,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,66*
€ 1.089,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,13*
€ 1.046,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,32*
€ 1.019,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,52*
€ 982,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.