Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER Igel-Fraeser F5138.UB26.076.Z05.56 F5138.UB26.076.Z05.56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580F5138.UB26.076.Z05.56
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F5138.UB26.076.Z05.56
EAN/GTIN:
     k.A.
Igel-Fraeser F5138. UB26. 076. Z05. 56 F5138. UB26. 076. Z05. 56 Igel-Fraeser, Vollzahnige Ausfuehrung, 4 Schneidkanten pro Wendeschneidplatte, tangentiale Anordnung, F5138. UB26. 076. Z05. 56, F5138. UB26. 076. Z05. 56, WALTER, Igel-Fraeser F5138. UB26. 076. Z05. 56
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fraesen
Ebene 1:
Fraeswerkzeuge mit Wendeschneidplatten
Ebene 2:
Fraeswerkzeuge mit Wendeschneidplatten
Schneiddurchmesser Dc:
76.200 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
3
Aufnahmeform, maschinenseitig:
12
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
1000
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
FDA
Aufnahmeart, maschinenseitig:
0
Aufnahmedurchmesser d1:
25.400 mm
Gesamtlaenge I1:
85.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
1.000
eClass 5.1.2:
24311602
eClass 6.2:
23159201
eClass 7.1:
21180904
eClass 10.1:
38050101
eClass 11:
38050101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.324,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.430,02*
€ 1.701,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.402,79*
€ 1.669,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.348,31*
€ 1.604,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.330,15*
€ 1.582,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.324,80*
€ 1.576,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.