Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER HSS-Aufsteck-Reibahlen F7133-55 F7133-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580F7133-55
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F7133-55
EAN/GTIN:
     4031132155524
HSS-Aufsteck-Reibahlen F7133-55 F7133-55 HSS-Aufsteck-Reibahlen F7133-55, F7133-55, F7133-55, WALTER, HSS-Aufsteck-Reibahlen F7133-55
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Bohren
Ebene 1:
Reiben
Ebene 2:
VHM- und HSS-Reibahlen
Schneiddurchmesser Dc:
55.000 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
8
Aufnahmeform, maschinenseitig:
03
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0270
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
BFA
Aufnahmeart, maschinenseitig:
0
Drallrichtung:
L
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
7.000 °
Aufnahmedurchmesser d1:
27.000 mm
Gesamtlaenge I1:
71.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310704
eClass 6.2:
23152000
eClass 7.1:
21180405
eClass 10.1:
38050326
eClass 11:
38050326
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,65*
€ 511,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,36*
€ 507,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,12*
€ 479,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,37*
€ 463,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,89*
€ 425,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.